Čepeľ odihlovača HSS s povrchovou úpravou TiN N1

Č. pol.: 839030 N1
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky 2,6 mm
    Celková dĺžka 20 mm
    Materiál HSS-TiN
    Typ N1
    použiteľný pravé
    na odhrotovanie ocel, hliník
    Povrchová úprava TiN
    Druh produktu Čepeľ

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 839030 N1
    EAN/GTIN 7290003234486
    Číslo výrobcu BN1012

    Popis

    Poznámka:

    Čepele typu N je možné použiť len s nasledujúcimi nástrojmi č.: 839150; 839120; 839140; 839170 a 839890.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka