Čepeľ odihlovača (pre ľavákov) S10

Č. pol.: 838520 S10
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 427 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky 3,2 mm
    Celková dĺžka 43 mm
    Materiál HSS
    Typ S10
    na odhrotovanie ocel, hliník
    Druh produktu Čepeľ

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 838520 S10
    EAN/GTIN 7290003234813
    Číslo výrobcu BS1011

    Popis

    Poznámka:

    Čepele typu S je možné použiť len s nasledujúcimi nástrojmi č.: 838350; 838400; 838410; 838420; a 838430.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka