Škrabka a montážne nástroje v súprave 4

Č. pol.: 837880 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
981 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet kusov náradia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet kusov náradia 4
Druh produktu Škrabka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 837880 4
EAN/GTIN 4045197604248
Číslo výrobcu 837880 4

Popis

Prevedenie:

Posunutá čepeľ škrabky vyrobená z chróm-vanádiovej ocele (57 HRC). Výstružník, pevný upínací hák a bočne posunutý zdvihák tesnenia sú vyrobené z chróm-vanádiovej ocele. Pohodlná 2-zložková rukoväť.

Použitie:

Mnohostranné použitie ako zaškrabávanie, uchytenie, umiestnenie, montovanie a oveľa viac.

Rozsah dodávky:

Dlžka cepele Škrabák: 125 mm
Dlžka cepele Výstružník: 117 mm
Dlžka cepele Uchopovací hák: 80 mm
Dlžka cepele Zdvihák tesnenia: 125 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka