Náhradná doštička z tvrdokovu pre škrabku 25

Č. pol.: 837600 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 253 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť doštičky zo spekaného karbidu 25×25×2 mm
Šírka čepele 25 mm
Počet rezných hrán Z 4
Počet čepelí 1
Materiál čepele HM
Druh produktu Škrabka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 837600 25
EAN/GTIN 4045197406019
Číslo výrobcu CERA 02021967

Popis

Prevedenie:

Silná plochá oceľ s upínacím mechanizmom a vymeniteľnou štvorhrannou karbidovou škrabkou. Karbidová doštička je vybrúsená a pripravená na použitie, má 4 rezné hrany a dá sa sústružiť.

Vhodné pro:

Plochý škrabák č. 837520.

Poznámka:

Doštičky škrabáka č. 837600 sú vhodné aj pre elektrický ručný škrabák.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka