Náhradná doštička z tvrdokovu pre škrabku 20

Č. pol.: 837600 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
356 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť doštičky zo spekaného karbidu 20×25×2 mm
Šírka čepele 20 mm
Počet rezných hrán Z 4
Počet čepelí 1
Materiál čepele HM
Druh produktu Škrabka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 837600 20
EAN/GTIN 4045197406002
Číslo výrobcu CERA 82020692

Popis

Prevedenie:

Silná plochá oceľ s upínacím mechanizmom a vymeniteľnou štvorhrannou karbidovou škrabkou. Karbidová doštička je vybrúsená a pripravená na použitie, má 4 rezné hrany a dá sa sústružiť.

Vhodné pro:

Plochý škrabák č. 837520.

Poznámka:

Doštičky škrabáka č. 837600 sú vhodné aj pre elektrický ručný škrabák.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.