Lyžicový škrabák trojbritý 200

Č. pol.: 836620 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka čepele Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka čepele 200 mm
Šírka čepele 16 mm
Celková dĺžka 320 mm
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Materiál rukoväti Drevo
Druh produktu Škrabka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 836620 200
EAN/GTIN 4049002008474
Číslo výrobcu R460 250 0

Popis

Prevedenie:

Trojbritová čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, lakovaná drevená rukoväť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka