Trojhranný dutý škrabák 250

Č. pol.: 836010 250
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka čepele Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 8350 C
Dĺžka čepele 250 mm
Šírka čepele 16 mm
Celková dĺžka 370 mm
Prevedenie rukoväti Drevená rukoväť lakovaná
Materiál rukoväti Drevo
Materiál čepele Chróm-vanadiová oceľ
Druh produktu Škrabka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 836010 250
EAN/GTIN 4049002002991
Číslo výrobcu R466 175 0

Popis

Prevedenie:

Trojbritová dutá čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, lakovaná drevená rukoväť.

Norma:

DIN 8350 C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka