Trojhranný dutý škrabák 125

Č. pol.: 836010 125
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka čepele Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 8350 C
    Dĺžka čepele 125 mm
    Šírka čepele 14 mm
    Celková dĺžka 225 mm
    Prevedenie rukoväti Drevená rukoväť lakovaná
    Materiál rukoväti Drevo
    Materiál čepele Chróm-vanadiová oceľ
    Druh produktu Škrabka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 836010 125
    EAN/GTIN 4049002006951
    Číslo výrobcu R462 250 0

    Popis

    Prevedenie:

    Trojbritová dutá čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, lakovaná drevená rukoväť.

    Norma:

    DIN 8350 C

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka