Prevedenie:
Razníky a prítlačné skrutky s jemným závitom UNF. So skrutkami s guľôčkovými ložiskami na zníženie trenia. Kompatibilné so všetkými bežnými výrobcami dierovačov plechu so závitom UNF.
Rozsah dodávky:
1 razidlo s matricami pre otvory ⌀ 16,2 (pre M16); 20,4 (pre M20 príp. PG13); 22,5 (pre M22 príp. PG16); 25,4 (pre M25); 32,5 (pre M32); 40,5 (pre M40); 50,5 (pre M50); 63,5 (pre M63).
⌀ 16,2 − 25,4 3/8-palcovým závitom UNF a 32,5 − 63,5 s 3/4-palcovým závitom UNF.
2 tlakové skrutky na guľôčkové ložisko 3/8-palcové − UNF, 40 mm.
1 tlaková skrutka na guľôčkové ložisko 3/4-palcová − UNF, 52 mm.
1 tlaková skrutka na guľôčkové ložisko 3/4-palcová − UNF, 65 mm.
1 stupňovitý vrták HSS (⌀ 6 − 21 mm).
1 robustný plastový kufor v rozmere 340 × 280 × 90 mm.