{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pečiatka-⌀ (otvor-⌀) | 32,5 mm | |
Pre metrické závity podľa DIN EN 60423 | M32×1,5 | |
Tlaková skrutka | M16×1,5×55 | |
Predvŕtaný otvor⌀ | 17 mm | |
Veľkosť kľúča tlakovej skrutky | 24 mm | |
Pre hrúbku materiálu (list St 37) | 2,5 mm | |
Pre oceľové plechy Nirosta, v závislosti od pevnosti až | 1,75 mm | |
Typ výrobku | Dierovací nástroj |
Číslo položky | 834100 32,5 | |
EAN/GTIN | 2050000992810 |