Sada kruhových vysekávačov, komplet v puzdre 3-30

Č. pol.: 832100 3-30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah výseku Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah výseku 3 mm - 30 mm
Druh produktu Vyrážací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 832100 3-30
EAN/GTIN 3700825601662

Popis

Prevedenie:

2-zložkový držiak (do veľ. 3 – 20) s pištoľovou rukoväťou s vymeniteľnými presne brúsenými vysekávacími nožmi. Na výrobu tesniacich krúžkov v jednom pracovnom kroku je možné upnúť v držiaku 2 vysekávacie nože s rôznymi priemermi.

Použitie:

Na dierovanie alebo výrobu kotúčov/krúžkov v jednom pracovnom kroku. Na gumu, kožu, plsť, plast, korok, tkaninu alebo podobné materiály.

Rozsah dodávky:

Po 1 vysekávacom noži ⌀ č. 832110: 15 ks Veľ. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30
Možnosti kombinovania vysekávacích nožov vnútorné: vonkajšie (mm): 3−10 vnútorný s 12−30 vonkajší 12−20 vnútorný s 22−30 vonkajší
Nádoba dlžka × šírka × výška (mm): Plast 275×205×50
Strediaci hrot c. 832140: 1 ks
Po 1 vykružovači ⌀: 55−330 mm

Poznámka:

  • Použite ako podložku pri prerážaní dreva, kože alebo podobných materiálov.
  • Nasledujúce kombinácie nie sú možné: 20 (vnútri) s 22 (vonku); 30 (vnútri) s 32 (vonku); 40 (vnútri) s 42 (vonku); 50 (vnútri) s 52 (vonku).