Sada kruhových vysekávačov, komplet v puzdre 2-50

Č. pol.: 832100 2-50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
237 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah výseku Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah výseku 2 mm - 50 mm
Druh produktu Vyrážací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 832100 2-50
EAN/GTIN 3700825601686

Popis

Prevedenie:

2-zložkový držiak (do veľ. 3 – 20) s pištoľovou rukoväťou s vymeniteľnými presne brúsenými vysekávacími nožmi. Na výrobu tesniacich krúžkov v jednom pracovnom kroku je možné upnúť v držiaku 2 vysekávacie nože s rôznymi priemermi.

Použitie:

Na dierovanie alebo výrobu kotúčov/krúžkov v jednom pracovnom kroku. Na gumu, kožu, plsť, plast, korok, tkaninu alebo podobné materiály.

Rozsah dodávky:

Po 1 vysekávacom noži ⌀ č. 832110: 29 ks Veľ. 2‑50
Možnosti kombinovania vysekávacích nožov vnútorné: vonkajšie (mm): 2−10 vnútorný s 12−50 vonkajší 12−20 vnútorný s 22−50 vonkajší 22−30 vnútorný s 32−50 vonkajší 32−40 vnútorný s 42−50 vonkajší
Nádoba dlžka × šírka × výška (mm): Plast 265×200×50
Strediaci hrot c. 832140: 1 ks

Poznámka:

  • Použite ako podložku pri prerážaní dreva, kože alebo podobných materiálov.
  • Nasledujúce kombinácie nie sú možné: 20 (vnútri) s 22 (vonku); 30 (vnútri) s 32 (vonku); 40 (vnútri) s 42 (vonku); 50 (vnútri) s 52 (vonku).