Držák bitů MecaTorque, přednastavený

Č. pol.: 8314.M 0.6 Nm
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Momentový skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 8314.M 0.6 Nm
    EAN/GTIN 7610733252121
    Číslo výrobcu PB 8314.M 0.6 Nm

    Popis

    Popis:

    • Momentový šroubovák MecaTorque s přednastaveným krouticím momentem, bez stupnice
    • pro práci se stejným krouticím momentem v průmyslových oblastech, jako je montáž nebo obrábění
    • Magnetický držák pro bity C6 a E6, rozsah krouticího momentu 0,4-2,0 Nm nebo 1,0-5. 0 Nm
    • Dvoukomponentní rukojeť s měkkým pláštěm, pohodlná manipulace
    • Automatické uvolnění podpořené slyšitelným a citelným cvaknutím
    • Možnost nastavení jiné hodnoty v předem definovaném rozsahu pomocí zkoušečky a klíče
    • Záruka na momentové rukojeti, 3 roky od data zakoupení na výrobní a materiálové vady
    • Kalibrace, v případě potřeby seřízení po 5'000 kliknutích nebo každoročně doporučeno
    • Kalibrace prostřednictvím akreditovaného zkušebního centra nebo doporučeno výrobcem
    .

    Charakteristika:

    • Farve: tmavě šedá

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka