Hasák s čelistmi ve tvaru S s rychlým nastavením stříkáno červenou práškovou barvou 330 mm

Č. pol.: 83 60 010
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
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 83 60 010
EAN/GTIN 4003773075424
Číslo výrobcu 83 60 010
Číslo L L70010 1290

Popis

Popis:

  • Ochrana proti přiskřípnutí zabraňuje poraněním způsobeným rozdrcením
  • přesné nastavení šířky otvoru stiskem tlačítka přímo na obrobku, které šetří čas
  • samočinné upínání pro práci šetřící námahu
  • žádné neúmyslné nastavení ramen kleští
  • vysoká odolnost proti opotřebení díky dodatečně tvrzenému ozubení
  • nejvyšší nosnost díky plně temperovaným nohám jazyků
  • Úchopové plochy se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů cca 56 HRC

Charakteristika:

  • Kapacita pro trubky (průměr): Ø 1 5/8 palce
  • Kapacita pro trubky (průměr): Ø 42 mm
  • Kapacita pro matice, šířka napříč plochami (mm): 42 mm
  • Vnitřní průměr v palcích: Ø 1 palec
  • Vnitřní průměr trubky: 25 mm
  • červené práškové lakování

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka