Hasák 90° stříkáno červenou práškovou barvou 650 mm

Č. pol.: 83 10 030
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
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 83 10 030
EAN/GTIN 4003773022329
Číslo výrobcu 83 10 030
Číslo L L70010 414

Popis

Popis:

  • švédska forma
  • čeľusť pod uhlom 90°
  • posun ozubenia proti smeru otáčania
  • Ozubenie dodatočne indukčne tvrdené
  • Rukoväť s dvojitým T-profilom
  • závesná nastavovacia matica
  • červený práškový náter, čeľuste lesklo brúsené
  • Úchopové plochy so špeciálne tvrdenými zubami, tvrdosť zubov približne 56 HRC

Charakteristika:

  • Rozpätie: 110 mm
  • Kapacita pre rúry (priemer): Ø 4 3/8 palca
  • Kapacita pre rúry (priemer): Ø 110 mm
  • Kapacita pre matice, šírka naprieč plochami (mm): 105 mm
  • Vnútorný priemer v palcoch: Ø 3 palce
  • červená prášková farba