Hasák 90° stříkáno červenou práškovou barvou 560 mm

Č. pol.: 83 10 020
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 83 10 020
EAN/GTIN 4003773014201
Číslo výrobcu 83 10 020
Číslo L L70010 413

Popis

Popis:

  • švédská forma
  • 90° úhlová čelist
  • posun ozubení proti směru otáčení
  • Indukčně tvrzené ozubení
  • Dvojitá rukojeť s profilem T
  • pojistná seřizovací matice
  • červené práškové lakování, čelisti leskle broušené
  • Úchopové plochy se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů cca 56 HRC

Charakteristika:

  • Rozpětí: 70 mm
  • Kapacita pro trubky (průměr): Ø 2 3/4 palce
  • Kapacita pro trubky (průměr): Ø 70 mm
  • Kapacita pro matice, šířka napříč plochami (mm): 70 mm
  • Vnitřní průměr v palcích: Ø 2 palce
  • červené práškové lakování

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka