Klíč nástrčný nejiskřivý krátký 16 mm

Č. pol.: 82H.16SR
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
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 82H.16SR
    EAN/GTIN 3148518702256
    Číslo výrobcu 82H.16SR
    Číslo L L60130 7657

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

    Charakteristika:

    • A [mm]: 16,0
    • D [mm]: 14
    • H [mm]: 63
    • L [mm]: 162
    • L1 [mm]: 25
    • [g]: 300

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka