Šroubovák ∙ s T-rukojetí

Č. pol.: 828LG-T30
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 828LG-T30
EAN/GTIN 4000896116638
Číslo výrobcu 828LG-T30
Číslo L L60140 2960

Popis

Popis:

Použití:
Montáž a demontáž světlometů na AUDI A4 od r. v. 2004
, jakož i k sešroubování blatníku na BMW E46
  • Extra dlouhé provedení
  • Kulatá čepel
  • Ergonomická 2komponentní T-rukojeť HAZET
  • Povrch: chromováno, špička mořená
  • Výstup: Vnitřní profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ T30
  • Rozměry / délka: 316 mm
  • Délka l1: 290 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.1 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka