Šroubovák ∙ s T-rukojetí

Č. pol.: 828-T7
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 828-T7
EAN/GTIN 4000896034468
Číslo výrobcu 828-T7
Číslo L L60140 716

Popis

Popis:

  • Kulatá čepel
  • Ergonomická 2komponentní T-rukojeť HAZET
  • Povrch: chromováno, špička mořená
  • Výstup: Vnitřní profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ T7
  • Rozměry / délka: 98 mm
  • Délka l1: 80 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.01 kg
  • Pro ruční manipulaci

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka