Ohýbací nástroj 2

Č. pol.: 823602 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Polomer Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    maximálna výška ohybu 60 mm
    Polomer R1 2 mm
    Druh produktu Ohýbací stroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 823602 2
    EAN/GTIN 2050001933096
    Číslo výrobcu HBM.014.020.11

    Popis

    Prevedenie:

    Ohýbací nástroj 90°.

    Vhodné pro:

    Ohýbac profilov: č. 823600 veľ. 60

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka