{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka | 465 mm | |
Hĺbka | 240 mm | |
Výška | 205 mm | |
maximálna výška obrobku | 100 mm | |
maximálna kapacita ohybu Plochý materiál (za studena) | 100×7/18×18 mm | |
maximálna kapacita ohybu Plochý materiál (za horúca) | 100×10/22×22 mm | |
maximálna kapacita ohybu Kruhový materiál (za studena) ⌀ | 18 mm | |
Hmotnosť | 43,9 kg | |
Druh produktu | Ohýbací stroj |
Číslo položky | 823600 100 | |
EAN/GTIN | 2050001933072 | |
Číslo výrobcu | HBM.020.000.01 |