Příslušenství pro kartáč redukční kroužky 32x25x6 mm

Č. pol.: 822767
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Redukčný krúžok

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 822767
    EAN/GTIN 9003178227676
    Číslo výrobcu 822767
    Číslo L L50140 2755

    Popis

    Popis:

    Uzavřená sada redukčních kroužků minimalizuje rozmanitost nástrojů a šetří úložný prostor. Redukční kroužky pro všechny kartáče pro brusný stojan jsou k dispozici zdarma, viz tabulka.

    Charakteristika:

    • Tvar: 100 RR 00069 REDUKČNÍ KROUŽEK
    • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: VPE = 1 ks.
    • Rozměr (D x D x H x H): 32 x 25 x 6 mm
    • Průměr: 32 mm
    • Tloušťka: 25 mm
    • Otvor: 6 mm
    • Nástroj pro: Stojanová bruska

    Výhoda:

    • Minimalizuje rozmanitost nástrojů a šetří úložný prostor

    Použitie:

    • Snížení průměru vrtání

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka