Zariadenie na ohýbanie rúr “Arcus” palca so segmentmi v prepravnom kufri 12-22

Č. pol.: 822010 12-22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre vonkajší ⌀ rúrok Cena za kus vrát. DPH
  • Označenie nebezpečných látok: GHS02: Plameň

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Pre vonkajší ⌀ rúrok 12; 15; 18; 22 mm
    Označenie nebezpečných látok GHS02: Plameň
    Balenie Oceľová plechová krabica
    Počet ohýbacích segmentov 4
    Počet strojov na ohýbanie rúrok 1
    Počet sklzníc 4
    maximálny uhol ohýbania 180 Stupeň
    Materiál Ohýbací segment Polyamid spevnený skleneným vláknom
    Materiál sklzníc Polyamid spevnený skleneným vláknom
    Druh produktu Ohýbací stroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 822010 12-22
    EAN/GTIN 4044942096673
    Číslo výrobcu 154003 A

    Popis

    Prevedenie:

    Ohýbacie segmenty a klzné pätky pozostávajú z polyamidu vystuženého sklolaminátom, ktorý je veľmi odolný a zároveň ľahký. Ohýbacie segmenty pre rôzne priemery rúr sú vymeniteľné. Zariadenie na ohýbanie rúrok je možné obsluhovať stacionárne vo zveráku alebo voľne rukou.

    Použitie:

    Na ohýbanie mäkkých, ako aj tvrdých plastových rúr, tepelne izolovaných medených rúr, oceľových rúr, ako aj hliníkových rúr a VA rúr v rozmeroch 10 – 22 mm. Vonkajší priemer (pre VA rúry 12 – 18 mm). Uhol ohýbania do 180°. (Maximálna hrúbka steny rúry 1,5 mm, mäkká meď do 3 mm, VA do 1,5 mm.)

    Obsah:

    Zariadenie na ohýbanie rúrok: 1 ks
    Po 1 ohýbacom segmente na rúrku s vonkajším ⌀: 12; 15; 18; 22 mm
    Po 1 klznej pätke na rúrky s vonkajším ⌀: 12; 15; 18; 22 mm

    Rozsah dodávky:

    Pozostáva z ohýbacieho pohonu z kalenej ocele, zasúvacieho kolíka, 4 ohýbacích segmentov, 4 klzných pätiek a špeciálneho ohýbacieho spreja v prenosnom boxe z oceľového plechu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka