Prepravný box z oceľového plechu pre rezacie závitnice „Central“ C2

Č. pol.: 820620 C2
Zľava
176,13 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 500 mm
Šírka 280 mm
Výška 95 mm
Počet použiteľných vyvŕtavacích max. 9
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 820620 C2
EAN/GTIN 4044942048184
Číslo výrobcu 479803

Popis

Vhodné pro:

Závitnica s račňou č. 820300/820310.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka