Prepravný box z oceľového plechu pre rezacie závitnice „Central“ C1.1/4

Č. pol.: 820620 C1.1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 430 mm
Šírka 195 mm
Výška 90 mm
Počet použiteľných vyvŕtavacích max. 7
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 820620 C1.1/4
EAN/GTIN 4044942048177
Číslo výrobcu 479800 A

Popis

Vhodné pro:

Závitnica s račňou č. 820300/820310.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.