6ti hranný šroubovák s kulovou hlavou

Č. pol.: 8206.S5-140
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8206.S5-140
EAN/GTIN 7610733079186
Číslo výrobcu PB 8206.S5-140
Číslo L L60060 1335

Popis

Popis:

  • Šroubovák SwissGrip, s kulovou hlavou
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • dokonale tvarovaná kulová hlava, umožňuje otáčení šroubů pod úhlem až 30°
  • zaoblená rukojeť s měkkým povrchem, pohodlným úchopem a vysokým přenosem točivého momentu
  • kód barvy podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Klingelængde: 140 mm
  • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
  • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 5 mm
  • Skruetrækker i fuld længde: 235 mm
  • Til metalskruer M: 6 mm
  • Til skruestik M: 10 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka