6ti hranný šroubovák s kulovou hlavou

Č. pol.: 8206.S1,27-50
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8206.S1,27-50
EAN/GTIN 7610733089307
Číslo výrobcu PB 8206.S1,27-50
Číslo L L60060 1306

Popis

Popis:

  • Šroubovák SwissGrip, s kulovou hlavou
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • dokonale tvarovaná kulová hlava, umožňuje otáčení šroubů pod úhlem až 30°
  • zaoblená rukojeť s měkkým povrchem, pohodlným úchopem a vysokým přenosem točivého momentu
  • kód barvy podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Klingelængde: 50 mm
  • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
  • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 1,27 mm
  • Skruetrækker i fuld længde: 127 mm
  • Til metalskruer M: 1.4 mm
  • Til skruestik M: 2.5 mm