Pre túto položku je dostupný iný variant:

Rezacia závitnica „Central“, komplet s plechovým kufrom 3/8-2

Č. pol.: 820300 3/8-2
Zľava
843,57 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN 10226
Balenie Kufrík z oceľového plechu
Počet ramien račne 2
Vyvŕtavacia hlava na závitovanie rúrok Whithworth 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 palec
Druh produktu Rezacia závitnica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 820300 3/8-2
EAN/GTIN 4044942047514
Číslo výrobcu 479016

Popis

Prevedenie:

Rýchla výmena rezacej hlavy vďaka jednoduchému nasadeniu do hlavy račne s rýchlym blokovaním. Rezacie hlavy s dlhým rúrovým vedením a presne nastavenými rezacími čeľusťami. Rezacie čeľuste sú mimoriadne oderuvzdorné a vymeniteľné. Račňa je prepínateľná na chod doprava alebo doľava. Pomocou otočených rezacích čeľustí je vhodná aj na rezanie závitov až tesne po stenu (na krátkych už inštalovaných rúrových hrdlách). Nie je vhodná na VA rúry.

Použitie:

Ako praktické a ľahké náradie, ktoré si môžete vziať so sebou na stavenisko. Malý priemer hlavy umožňuje prácu v úzkych miestach.

Vhodné pro:

Rúrkový závit Whitworth podľa normy DIN EN 10226 kónický 1:16.

Obsah:

k tomu patria vyvrtávacie hlavy po 1 ks
(na rúrkové závity Whitworth): 3/8; 1/2; 3/4; 1;
1.1/4; 1.1/2; 2 palce
Racnové rameno: 2 ks

Poznámka:

Tieto diely sú dostupné jednotlivo na požiadanie:
  • račňové rameno č. 820600
  • kufor z oceľového plechu č. 820620
  • kompletné rezacie hlavy s čeľusťami č. 820650, ako aj náhradné čeľuste č. 820670.

Pri objednávaní uveďte prosím požadovanú veľkosť.