Brusný kotouč diamantový 125x12x32 mm 4B9 11D126C75B70AL

Č. pol.: 820013
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Kotúč stojanovej brúsky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 820013
EAN/GTIN 9003178200136
Číslo výrobcu 820013

Popis

Popis:

Společnost TYROLIT nabízí širokou škálu nástrojů, které jsou přizpůsobeny různým brusným strojům pro úzké nebo široké rozteče zubů díky přizpůsobeným tloušťkám povlaků a tvarům nosného tělesa. Tak lze dosáhnout dokonalé geometrie povrchu. Tento produkt získáte pro všechny běžné automatické ořezávátka o průměrech 100 - 200 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: BRUSNÁ PODLOŽKA 4B9 00348A.
  • Velikost zrna: 126
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Specifikace: 3–1,8 X V15
  • Rozměr (D x D x H x H): 125 x 12 x 32 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Tloušťka: 12 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Vhodnost materiálu: tvrdokov

Výhoda:

  • Dlouhá životnost
  • Optimální tvar nosného tělesa pro úzké zubové dělení
  • Nejlepší kvalita řezné hrany

Použitie:

  • Pro broušení dřevotřískových desek (broušení prsů) na karbidu

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka