Nástrčný klíč s rukojetí

Č. pol.: 8200.S 13-200
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8200.S 13-200
EAN/GTIN 7610733068661
Číslo výrobcu PB 8200.S 13-200
Číslo L L60060 1639

Popis

Popis:

  • Šroubovák nástrčný SwissGrip, s šestihrannou objímkou/pomůckou na klíče
  • pro šestihranné šrouby
  • se šestihrannou objímkou pro zavádění vysokých krouticích momentů, povolování zaseknutých šroubů
  • zaoblená rukojeť s měkkým povrchem, příjemný pocit při uchopení a vysoký přenos krouticího momentu
  • kód barvy podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Bredde på tværs af fladerne for sekskantede klinger: 17 mm
  • Klingelængde: 200 mm
  • Profil: pro vnější šrouby se šestihrannou hlavou
  • Skruetrækker i fuld længde: 320 mm
  • Til metalskruer M: 8 mm

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka