Nástrčný klíč s rukojetí

Č. pol.: 8200.S 11-180
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8200.S 11-180
EAN/GTIN 7610733068647
Číslo výrobcu PB 8200.S 11-180
Číslo L L60060 1987

Popis

Popis:

  • Šroubovák nástrčný SwissGrip, s šestihrannou objímkou/pomůckou na klíče
  • pro šestihranné šrouby
  • se šestihrannou objímkou pro zavádění vysokých krouticích momentů, povolování zaseknutých šroubů
  • zaoblená rukojeť s měkkým povrchem, příjemný pocit při uchopení a vysoký přenos krouticího momentu
  • kód barvy podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Bredde på tværs af fladerne for sekskantede klinger: 13 mm
  • Klingelængde: 180 mm
  • Profil: pro vnější šrouby se šestihrannou hlavou
  • Skruetrækker i fuld længde: 300 mm
  • Til metalskruer M: 7 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka