Nástrčný klíč s rukojetí

Č. pol.: 8200.4 70
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8200.4 70
EAN/GTIN 7610733068470
Číslo výrobcu PB 8200.4-70
Číslo L L60060 1478

Popis

Popis:

  • Šroubovák s nástrčkou SwissGrip
  • pro šestihranné šrouby
  • zaoblená rukojeť s měkkým povrchem, příjemný pocit při uchopení a vysoký přenos krouticího momentu
  • barevný kód podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolný vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis se sériovým číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Klingelængde: 70 mm
  • Profil: pro vnější šrouby se šestihrannou hlavou
  • Skruetrækker i fuld længde: 150 mm
  • Til metalskruer M: 2 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka