Sada krimpovacího nářadí ″Elektrikář″

Č. pol.: 819810
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
Druh produktu Krimpovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 819810
EAN/GTIN 3662424067570
Číslo výrobcu 819810

Popis

Popis:

  • Pro přesné krimpování mechanických, elektrických a elektronických spojů
  • Dokonalé umístění kabelu přes kabelové oko. Krimpovací otisky jsou umístěny tak, aby měl uživatel dobrý výhled při vkládání svorky a kabelu
  • Systém odblokování umožňuje rychlou výměnu matric bez speciálního nářadí
  • Ideální pro montážní pracovníky nebo techniky údržby, kteří chtějí mít lehčí sadu nářadí a chtějí ušetřit čas při práci

Charakteristika:

  • Hmotnost: 1,61 kg

Rozsah dodávky:

  • 1 krimpovací kleště (821416)
  • 4M matrice (821463 - 821462 - 821463 - 821469)
  • 1 odizolovací kleště Swingo (793936)
  • 1 délkové štípací kleště (985956)
  • Mbox M (309 x 188 mm)

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka