Nožnice na plastové rúrky 42

Č. pol.: 819670 42
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre ⌀ do Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pre ⌀ do 42 mm
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 819670 42
EAN/GTIN 4045197675873
Číslo výrobcu 819670 42

Popis

Prevedenie:

Nožnice na jednoduché strihanie plastových rúr. Široká dosadacia plocha rúry na pravouhlý rez. Vymeniteľné, špeciálne kalené nože.
Teleso nožníc z magnéziovej tlakovej liatiny s pogumovanými ergonomickými rukoväťami. Silovo vedený posuv rezania vďaka konštrukčnej jednotke ozubnice a reznej hrane. Rezná hrana má adhézny povlak PTFE a vďaka tomu vynikajúce klzné vlastnosti. Vďaka rýchlovýmennému systému je možná výmena noža bez použitia náradia.

Použitie:

Na rezanie PE, PP, VPE, PB a PVDF rúr. (Pri veľmi tenkých stenách je to možné len v obmedzenej miere.) Mimoriadne vhodné na prípravu zvarov hrdiel. Nožnice na plastové rúry na ľahké rezanie.

Poznámka:

Nožnice na rúry pozri č. 769940, 769960 a 769980.