Šroubovák na ventilky pneumatik, SwissGrip

Č. pol.: 8196.V 165
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ventilový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8196.V 165
EAN/GTIN 7610733264650
Číslo výrobcu PB 8196.V-165
Číslo L L60060 2624

Popis

Popis:

  • Šroubovák na ventily, rukojeť SwissGrip
  • Otvírání a zavírání ventilů, uvolňování zaseknutých ventilů
  • pro standardní ventily osobních a nákladních automobilů, motocyklů a jízdních kol, elektromobilů a klimatizací
  • přesné, rozměrově přesné hroty, optimální uložení ve šroubech
  • dlouhá čepel, dosáhne do těžko přístupných míst
  • zahnutá rukojeť s měkkým povrchem, příjemný pocit při uchopení a vysoký přenos točivého momentu
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Diameter: 4.5 mm
  • Klingelængde: 165 mm
  • Profil: pro kulaté matice
  • Skruetrækker i fuld længde: 247 mm

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.