{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezacích koliesok | 20 mm | |
Šírka rezacích koliesok | 5 mm | |
Rezací kotúč otvor | 5 mm | |
Druh produktu | Rezacie koleso |
Číslo položky | 819520 | |
EAN/GTIN | 2050001004314 | |
Číslo výrobcu | 113210 A |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Súprava náhradných rezacích koliesok
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
9,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
937 kus/y s okamžitým dodaním
8,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
734 kus/y s okamžitým dodaním
2,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rezací kotúč otvor | 5 mm | 4,85 mm | 5 mm |
Šírka rezacích koliesok | 5 mm | 6,2 mm | 5 mm |
⌀ rezacích koliesok | 20 mm | 19 mm | 20 mm |
Druh produktu | Rezacie koleso | Rezacie koleso | Rezacie koleso |