Rúrkorez INOX (VA) / meď, pre vonkajší ⌀ rúr do: 64mm

Č. pol.: 819501 64
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre vonkajší ⌀ rúr do Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezacích koliesok 20 mm
Pre vonkajší ⌀ rúrok 6 mm - 64 mm

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 819501 64
EAN/GTIN 4039976020909

Popis

Prevedenie:

Robustná konštrukcia pre vysoké namáhanie a stabilné vedenie vretena vďaka 2 alebo 4 vodiacim kladkám a presnému uloženiu rezacieho kolesa/vodiacej kladka, ktoré zabezpečí presnú prácu a pravouhlý rez.

Použitie:

Špeciálne na rezanie VA a medených rúr do maximálnej hrúbky steny 4 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka