Křížový šroubovák Phillips

Č. pol.: 8195.0 25
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8195.0 25
EAN/GTIN 7610733251322
Číslo výrobcu PB 8195.0-25
Číslo L L60060 2714

Popis

Popis:

  • Šroubovák SwissGrip Stubby
  • pro křížové šrouby
  • krátká rukojeť a krátká čepel, ideální pro stísněné prostory
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • rukojeť s měkkým povrchem, příjemný pocit při uchopení a vysoký přenos točivého momentu
  • barevný kód podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
.

Charakteristika:

  • Diameter: 4 mm
  • Klingelængde: 25 mm
  • Phillips-skruestørrelse: 0
  • Profil: pro křížové šrouby
  • Skruetrækker i fuld længde: 75 mm
  • Til metalskruer M: 1.6-2 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka