Rezačka na kompozitné a plastové rúry, pre vonkajší ⌀ rúr do: 26mm

Č. pol.: 819460 26
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre vonkajší ⌀ rúr do Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pre vonkajší ⌀ rúrok 26 mm
Dĺžka 210 mm
Počet rezacích koliesok 1
Hmotnosť 391 g
vhodné pre materiál rúrok Kompozitný materiál; Plast
s račňovou funkciou Áno
Druh produktu Rezačka rúr

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 819460 26
EAN/GTIN 4003773088714
Číslo výrobcu 90 25 25

Popis

Prevedenie:

Na rezanie kompozitných a plastových rúr do ⌀ 26 mm. S ergonomickými viaczložkovými rukoväťami a uzamykacím mechanizmom na bezpečnú prepravu.

Výhoda:

  • Až o 60 % nižšia vynaložená sila: Voľne otočný rezací kotúč umožňuje otáčanie rúry s nízkym trením počas rezania.
  • Optimálny výsledok rezu: Rotačný pohyb umožňuje beznámahové vniknutie rezacieho kotúča pri minimálnej deformácii rúry.
  • Široké plastové podpery umožňujú dokonale pravouhlé rezy.
  • Umožňuje veľmi krátke korekčné rezy.
  • Reže hliníkové kompozitné a plastové rúry ľahšie ako bežné nožnice s pevným ostrím.

Použitie:

Aj pre kompozitné rúrky so zvýšenou hrúbkou hliníkovej vrstvy (napríklad Geberit Mepla).

Materiál:

Chróm-vanadiová elektrická oceľ špeciálnej akosti, kalená v oleji.

Náhradní díl:

Náhradný rezný kotúč pozri č. 819461 veľkosť 1.