Křížový šroubovák Phillips

Č. pol.: 8190.0 60
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8190.0 60
EAN/GTIN 7610733078967
Číslo výrobcu PB 8190.0-60
Číslo L L60060 1313

Popis

Popis:

  • Šroubovák SwissGrip (hlavní rozměry označeny hvězdičkou*)
  • pro křížové šrouby
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • zaoblená rukojeť s měkkým povrchem, příjemný pocit při uchopení a vysoký přenos krouticího momentu
  • kód barvy podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Diameter: 4 mm
  • Klingelængde: 60 mm
  • Phillips-skruestørrelse: 0
  • Profil: pro křížové šrouby
  • Skruetrækker i fuld længde: 140 mm
  • Til metalskruer M: 1.6-2 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka