Příložný úhelník třída přesnosti 0 300 x 200 mm

Č. pol.: 819.300CLO
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
Druh produktu Uhlomery

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 819.300CLO
EAN/GTIN 3148512052081
Číslo výrobcu 819.300CLO
Číslo L L60130 6921

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost: ± 5 + h/50 µm
  • h je výška v mm
  • Vyrobeno z nerezové oceli
  • Vnější hrany a povrchy přesně broušené.

Charakteristika:

  • E x E1 [mm]: 39 x 8
  • D x V [mm]: 300 x 200
  • L1 [mm]: 40
  • [kg]: 2.337

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka