Súprava náhradných rezacích koliesok 1

Č. pol.: 818605 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezacích koliesok 19 mm
Šírka rezacích koliesok 5 mm
Rezací kotúč otvor 5 mm
Počet dielov 1
vhodné pre materiál rúrok Hliník; Meď; Oceľ
Druh produktu Rezacie koleso

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 818605 1
EAN/GTIN 4018754329854
Číslo výrobcu 69131002

Popis

Použitie:

Na rezanie hliníkových, medených a tenkostenných oceľových rúr.

Vhodné pro:

Rúrkorez Kompakt Stahlwille® č. 818505 veľ. 35.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.