Rezačka rúr DP50 na HT rúrky 1

Č. pol.: 818190 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pre vonkajší ⌀ rúrok 50 mm
Dĺžka 202 mm
Hmotnosť 294 g
vhodné pre materiál rúrok VA; Hliník; Mosadz; Meď
Druh produktu Rezačka rúr

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 818190 1
EAN/GTIN 4003773087809
Číslo výrobcu 90 23 01 BK

Popis

Prevedenie:

Telo nástroja z plastu vystuženého sklenenými vláknami. Vymeniteľná otočná čepeľ bez použitia náradia vyrobená z vysoko kvalitnej ocele s guľôčkovými ložiskami. Optimálne vedenie rúrok a jednoduché rezanie vďaka klzným ložiskám a samonastavovacím valčekom. Vďaka pružinovej rezacej čepeli nie je potrebné únavné nastavovanie počas rezania.

Výhoda:

Jeden nástroj, dve funkcie, tri priemery. Bežné plastové kanalizačné potrubia ľahko a čisto oddelíte a skosíte v jednom pracovnom kroku. Hladký rez: Žiadne nastavovanie, žiadne odhrotovanie a znížené riziko upchatia alebo poškodenia tesnenia.

Použitie:

Reže HT a mnoho ďalších plastových rúr s ⌀ 32, 40 alebo 50 mm a hrúbkou steny do 2,4 mm. Jednoduché polohovanie vďaka voľnému výhľadu na miesto rezania. Dodatočný alebo jemný rez možný od dĺžky odrezku cca 10 mm.

Náhradní díl:

Náhradná čepeľ pozri č. 818191 veľ. 1 a náhradná rýchlovýmenná oska č. 818192 veľ. 1.