{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezacích koliesok | 25 mm | |
Šírka rezacích koliesok | 11 mm | |
Rezací kotúč otvor | 8 mm | |
vhodné pre materiál rúrok | Meď; Hliník; Inox | |
Druh produktu | Rezacie koleso |
Číslo položky | 818175 | |
EAN/GTIN | 4045197679215 | |
Číslo výrobcu | 818175 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Súprava náhradných rezacích koliesok na meď/hliník/nehrdzavejúcu oceľ
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
5,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
18,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
6,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním
7,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
vhodné pre materiál rúrok | Meď; Hliník; Inox | Plastové a kompozitné rúry | Plastové a kompozitné rúry | |
Rezací kotúč otvor | 8 mm | 8 mm | 4,85 mm | 4,85 mm |
Šírka rezacích koliesok | 11 mm | 11 mm | 6,25 mm | 6,25 mm |
⌀ rezacích koliesok | 25 mm | 51 mm | 26 mm | 30 mm |
Druh produktu | Rezacie koleso | Rezacie koleso | Rezacie koleso | Rezacie koleso |