{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezacích koliesok | 19 mm | |
Šírka rezacích koliesok | 6,2 mm | |
Rezací kotúč otvor | 4,85 mm | |
Pre vonkajší ⌀ rúrok | 3 mm - 35 mm | |
Dĺžka | 165 mm | |
Šírka | 65 mm | |
Počet vodiacich kladiek | 4 | |
Počet rezacích koliesok | 1 | |
Výška | 40 mm | |
Hmotnosť | 335 g | |
vhodné pre materiál rúrok | VA; Hliník; Mosadz; Meď | |
s račňovou funkciou | nie | |
Druh produktu | Rezačka rúr |
Číslo položky | 818100 | |
EAN/GTIN | 4045197595638 | |
Číslo výrobcu | 818100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Malý univerzálny trubkorez
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
466 kus/y s okamžitým dodaním
59,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
340 kus/y s okamžitým dodaním
46,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rezací kotúč otvor | 4,85 mm | 5 mm |
Šírka rezacích koliesok | 6,2 mm | 5 mm |
⌀ rezacích koliesok | 19 mm | 20 mm |
Pre vonkajší ⌀ rúrok | 3 mm - 35 mm | 3 mm - 35 mm |
Druh produktu | Rezačka rúr | Rezačka rúr |