Brašna na nářadí Š.500 mm V.340 mm H.220 mm

Č. pol.: 81620004
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 81620004
EAN/GTIN 4018754305445
Číslo výrobcu 81620004
Číslo L L60010 6518

Popis

Popis:

  • S 23 kapsami a 5 vnějšími kapsami
  • Stabilní rukojeť pro přenášení
  • Odnímatelný polstrovaný ramenní popruh pro optimální pohodlí
  • Víko se suchým zipem chrání nástroj před prachem, nečistotami a vlhkostí
  • Stabilní, vyztužená plastová podlaha
  • Vyrobeno z voděodolného polyesteru

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 340 mm
  • Délka [mm): 520 mm
  • Hmotnost: 2300 g
  • Šířka mm (b): 500 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka