{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | Rezačka rúrok RAPID 14001+3 | |
⌀ rezacích koliesok | 25 mm | |
Šírka rezacích koliesok | 19 mm | |
Rezací kotúč otvor | 7,6 mm | |
Pre vonkajší ⌀ rúrok | 1/8 − 1.1/4 palec | |
Počet vodiacich kladiek | 0 | |
Počet rezacích koliesok | 3 | |
Druh produktu | Rezačka rúr |
Číslo položky | 815101 1.1/4 | |
EAN/GTIN | 4018754329717 | |
Číslo výrobcu | 60030001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Trubkorez s 3 rezacími kolieskami na oceľové rúry, pre potrubia do: 1.1/4palec
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
164,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
90,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet vodiacich kladiek | 0 | 2 |
Počet rezacích koliesok | 3 | 1 |
Rezací kotúč otvor | 7,6 mm | 7,6 mm |
Šírka rezacích koliesok | 19 mm | 14 mm |
⌀ rezacích koliesok | 25 mm | 25 mm |
Pre vonkajší ⌀ rúrok | 1/8 − 1.1/4 palec | 1/8 − 1.1/4 palec |
Druh produktu | Rezačka rúr | Rezačka rúr |