Zásuvka 700 x 530 x 160mm f.98VA/6; 98VA/7; 98VA/8

Č. pol.: 81492160
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
Druh produktu Zásuvka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 81492160
EAN/GTIN 4018754263134
Číslo výrobcu 81492160
Číslo L L60010 6348

Popis

Charakteristika:

  • pro č.: 98VA/6; 98VA/7; 98VA/8
  • Gr.: 160SI
  • Výška mm (h): 160 mm
  • Délka [mm): 700 mm
  • Hmotnost kg: 6.000 kg
  • Šířka mm (b): 530 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka