Vnútorný / vonkajší odihlovač z ušľachtilej ocele 54E

Č. pol.: 814920 54E
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre ⌀ rúrky do Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pre ⌀ rúry 10 mm - 54 mm
Použitie Inox; Oceľ; Meď; Hliník
Materiál kalená špeciálna oceľ
Materiál púzdra eloxovaný hliník
možné strojové odhrotovanie áno
Druh produktu Odihlovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 814920 54E
EAN/GTIN 4044942085844
Číslo výrobcu 113835 A

Popis

Prevedenie:

Puzdro z eloxovaného hliníka, odhrotovací kužeľ z tvrdenej špeciálnej ocele.
Vrátane obojstranného 6-hranu − umožňuje strojové odhrotovanie (do 300 U/min).

Použitie:

Profesionálne vnútorné a vonkajšie odhrotovanie rúr z nehrdzavejúcej ocele, ocele, medi, plastu a hliníka.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka