Zásuvka 530 x 350 x 160 mm f.WB620; 95/6; 95/7; 95/8

Č. pol.: 81491160
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
Druh produktu Zásuvka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 81491160
EAN/GTIN 4018754263578
Číslo výrobcu 81491160
Číslo L L60010 6332

Popis

Charakteristika:

  • pro č.: WB620; 95/6; 95/7; 95/8
  • Gr.: 160SI
  • Výška mm (h): 160 mm
  • Délka [mm): 530 mm
  • Hmotnost kg: 3.376 kg
  • Šířka mm (b): 350 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka